TE Connectivity ピンコンタクト, Type XII シリーズ, はんだ端子

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード40963266 品番66180-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
仕様
ジェンダー = オス
コンタクトサイズ = 16
ケーブルサイズ = 18 → 16 AWG
端子方法 = はんだ
シリーズ = Type XII
併用 = CPCコネクタ、Mシリーズコネクタ
定格電流 = 13A
長さ = 27.56mm
コンタクトめっき = ニッケルの上に金
コンタクト材質 = 銅
取り付けタイプ = ケーブルマウント
品番782-9851は、4000ピースのリールです。. TE Connectivityの非絶縁信号コンタクト - MultimateシリーズII及びIII+. 角型MシリーズとCPCコネクタで使用するためのMultimateシリーズII及びIII+非絶縁信号コンタクトです。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする