圧着端子コンタクト メイテンロックシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 仕様ジェンダー = オス併用 = コマーシャルMATE-N-LOKコネクタハウジングシリーズ = Commercial MATE-N-LOK最小ワイヤサイズmm2 = 0.2mm2端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 錫最大ワイヤサイズAWG = 18AWG適合する工具フレームについては、品番 ; 849-114 849-114 を、適合するダイセットについては、品番 ; 361-9584 361-9584 を参照してください。 また、1.02〜2.54 mmケーブルでの直径の小さい絶縁材には、クリンプフレーム ; 849-136 849-136 を使用します。. TE Connectivity商用MATE-N-LOKピン及びソケットコンタクト. 商用MATE-N-LOKピン及びソケットコンタクトは、商用MATE-N-LOKコネクタハウジングで使用します。このコンタクトは「クリーン」設計を採用し、挿入を妨げたりハウジングを損傷させる鋭利な突起がありません。この商用MATE-N-LOKコンタクトは、金又はスズめっきが利用できる30 → 14 AWGのワイヤサイズ製品に適しています。 注文コード40963519 品番61116-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659
この商品はシリーズ・仕様・内容量など109種類から選べます 他の種類を見る
仕様
ジェンダー = オス
併用 = コマーシャルMATE-N-LOKコネクタハウジング
シリーズ = Commercial MATE-N-LOK
最小ワイヤサイズmm2 = 0.2mm2
端子方法 = 圧着
コンタクトめっき = 錫
最大ワイヤサイズAWG = 18AWG
適合する工具フレームについては、品番 ; 849-114 849-114 を、適合するダイセットについては、品番 ; 361-9584 361-9584 を参照してください。 また、1.02〜2.54 mmケーブルでの直径の小さい絶縁材には、クリンプフレーム ; 849-136 849-136 を使用します。. TE Connectivity商用MATE-N-LOKピン及びソケットコンタクト. 商用MATE-N-LOKピン及びソケットコンタクトは、商用MATE-N-LOKコネクタハウジングで使用します。このコンタクトは「クリーン」設計を採用し、挿入を妨げたりハウジングを損傷させる鋭利な突起がありません。この商用MATE-N-LOKコンタクトは、金又はスズめっきが利用できる30 → 14 AWGのワイヤサイズ製品に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする