リボンケーブルコネクタ AMP Mini CTシリーズ TE Connectivity, メス, 12極, 1列

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード40963765 品番1-353293-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
仕様
コンタクト数 = 12
行数 = 1
ジェンダー = メス
ピッチ = 1.5mm
取り付けタイプ = ケーブルマウント
ボディ向き = ストレート
端子方法 = IDC
定格電流 = 2A
コンタクトめっき = ニッケルの上に錫
シリーズ = AMP Mini CT
最低使用温度 = -30℃
最高使用温度 = +105℃
定格電圧 = 50 V ac/dc
コンタクト材質 = リン酸銅
TE Connectivity 1.5 mm MTプリロードレセプタクルハウジング - Mini CTシリーズ. 中心線が1.50 mmのMini CTシリーズレセプタクルスタイル1列MT (大量終端処理) IDCワイヤコネクタハウジングです。これらのレセプタクルスタイルIDC MT電線コネクタハウジングはUL94V-0ナイロン製で、リン青銅予備スズめっきを施したデュアルビームソケットコンタクトを備え、22 → 28 AWGのワイヤサイズに対応しています。適合するかん合製品については、代表品番 ; 706-8139 706-8139 及び ; 718-9563 718-9563 を参照してください。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする