仕様
コンタクト数 = 4
行数 = 1
ピッチ = 5.08mm
ジェンダー = メス
シリーズ = Commercial MATE-N-LOK
併用可能製品 = センターラインソフトシェルピン及びソケットコネクタ
ボディ向き = ストレート
長さ = 25.65mm
幅 = 8.38mm
深さ = 23.62mm
ハウジング材質 = ナイロン
TE Connectivity業務用MATE-N-LOKパネル取り付けピンハウジング(ポジティブロック付). 業務用MATE-N-LOKパネル取り付けレセプタクル / キャップ式ピンハウジングには、電線対電線の用途向けに5.13 mmのセンターライン(3 / 4極の場合は5.08 mm)が付いています。 この業務用MATE-N-LOKパネル取り付けピンハウジングは、ナチュラルカラーのUL94V-2ナイロン製で、完全に極性化されています。確実なかん合保持を保証するポジティブロックとパネル取り付け用のフランジを備えています。 適切なピンコンタクトについては、代表品番< 709-9814') 709-9814/を参照してください。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする