曜日別特売
1318697-6 TE Connectivity ソケットコンタクト, Dynamic 5000 シリーズ, 圧着端子 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 40964587

TE Connectivity ソケットコンタクト, Dynamic 5000 シリーズ, 圧着端子

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード40964587品番1318697-6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398
仕様
ジェンダー = メス
端子方法 = 圧着
シリーズ = Dynamic 5000
併用 = Lサイズレセプタクル
長さ = 23.4mm
コンタクトめっき = ニッケルの上に銀
定格電圧 = 630 V ac
コンタクト材質 = 銅合金
最低使用温度 = -55℃
最高使用温度 = +105℃
取り付けタイプ = ケーブルマウント
D-5200シリーズハウジングにかん合する製品については、代表品番 ; 680-1001 680-1001 を参照. TE Connectivity Dynamic 5000圧着コンタクト. 高電流圧着レセプタクル及びタブコンタクトのD-5000シリーズは、Dynamic Series D-5000ハウジングに適合します。このコンタクトは、こじりに強い箱型設計で、3点コンタクトによって信頼性の高い電気的性能を実現します。このDynamic 5000シリーズコネクタ圧着コンタクトでは、高い信頼性を実現する標準の金めっき、又はより経済的な市場ニーズに対応するスズめっきを用意しています。また、このコンタクトでは、高電流用途向けに銀めっきタイプも用意しています。このD-5000圧着コンタクトは、仕様、用途、及びコストに応じて、20 AWG → 12 AWGのワイヤサイズを用意しており、お客様に広範な選択肢を提供しています。. 特長と利点. こじりに強い箱形設計 信頼性の高い電気的性能を実現する3点コンタクト 定格電流に対応する高導電性素材製 信頼性の高い金めっきタイプ 高電流の用途に対応する銀めっきタイプ ワイヤサイズ範囲: 20 AWG → 12 AWG. 製品用途の情報. Dynamic 5000シリーズコネクタは、高電流の電源ライン用途に適合する設計
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする