仕様
コンタクト数 = 4
行数 = 1
ピッチ = 3.81mm
ジェンダー = メス
取り付けタイプ = ケーブルマウント
シリーズ = Dynamic 3000
併用可能製品 = 電線対基板コネクタ
ボディ向き = ストレート
長さ = 30.57mm
幅 = 7.15mm
深さ = 22.8mm
ハウジング材質 = ナイロン
D-3100シリーズのコンタクトについては品番 ; 719-4711 719-4711 を参照してください。 D-3100シリーズのヘッダについては品番 ; 712-1252 712-1252 を参照してください。. Dynamic D-3100シリーズハウジング. D-3100 シリーズハウジングの設計には、確実に接続するためのロックが組み込まれています。
RoHS指令(10物質対応)対応