HPD100C030 ハイパーダイヤディスク(曲面タイプ) ミヤナガ 40965276 HPD100C030 ハイパーダイヤディスク(曲面タイプ) ミヤナガ 40965276 HPD100C030 ハイパーダイヤディスク(曲面タイプ) ミヤナガ 40965276

ハイパーダイヤディスク(曲面タイプ)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 40965276 品番 HPD100C030
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398

全面ダイヤでハネない安全設計。凸部研削もOK。
大粒ダイヤで耐久性・スピード大幅アップ。
目詰まりしにくい。
独自の曲面形状で操作性アップ。
火花、粉塵が少なく、作業性アップ。

用途
コンクリート、石材等の面取り、面出し、凸部研削、段差修正に。
弾性塗膜剥がし、塩ビ管、木等に。
金属の黒皮取り、溶接部のビート取りに。
外径(Φmm)100 穴径(Φmm)15 粒度#30 取付穴径(Φmm)15 適合電動機100mm用各種電気ディスクグラインダー及び電子ディスクグラインダー 仕様穿孔可能材/金属、ホーロー、人造大理石、木材、陶器タイル トラスコ品番288-1292 適合材鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、石材、モルタル、ブロック、レンガ、窯業系サイディングボード、ALC、ヒューム管、陶管、塩ビ管、FRP、押し出し成型セメント
注意
※ハイパーダイヤディスクを必要以上の力で押しつけないでください。破損、曲がりの原因になります。
※取り付け時は、電動機の取り扱い説明書をご覧になり、ご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40965276
2018-03-24
用途:
金属(真鍮)の切削

他のディスクに比べて、切削力抜群です。価格は高いですが、それなりの価値があります。

対象商品:
40965276
2016-01-11
用途:
金属の研削
株式会社エイジュン 様

結構長持ちします。もう少しダイヤが多ければなお良いと思います。
いくつもリピートしています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする