HPD100F030 ハイパーダイヤディスク(曲面タイプ) ミヤナガ 40965285

 

HPD100F030 ハイパーダイヤディスク(曲面タイプ) ミヤナガ 40965285 HPD100F030 ハイパーダイヤディスク(曲面タイプ) ミヤナガ 40965285 HPD100F030 ハイパーダイヤディスク(曲面タイプ) ミヤナガ 40965285

ハイパーダイヤディスク(曲面タイプ)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 外径(Φmm)100 注文コード40965285 品番HPD100F030
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥11,800
この商品は外径など3種類から選べます 他の種類を見る

全面ダイヤでハネない安全設計。凸部研削もOK。
大粒ダイヤで耐久性・スピード大幅アップ。
目詰まりしにくい。
独自の曲面形状で操作性アップ。
火花、粉塵が少なく、作業性アップ。
広範囲の作業に最適。
外周にも砥粒を取り付け、塩ビ管などの切断も可能。
目詰まりしにくい。

用途
コンクリート、石材等の面取り、面出し、凸部研削、段差修正に。
弾性塗膜剥がし、塩ビ管、木等に。
金属の黒皮取り、溶接部のビート取りに。
コンクリート、石材等の面取り、面出し、段差修正、凸部研削に。
弾性塗膜剥がしに。
リフォーム、改修工事のタイル目地などの溝入れに。
塩ビ管、タイル、瓦の切断に。
コンクリートひび割れ部補修前修理に。
外径(Φmm)100 穴径(Φmm)15 粒度#30 取付穴径(Φmm)15 適合電動機100mm用各種電気ディスクグラインダー及び電子ディスクグラインダー 仕様穿孔可能材/金属、ホーロー、人造大理石、木材、陶器タイル 適合材鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、石材、モルタル、ブロック、レンガ、窯業系サイディングボード、ALC、ヒューム管、陶管、塩ビ管、FRP、押し出し成型セメント
注意
※ハイパーダイヤディスクを必要以上の力で押しつけないでください。破損、曲がりの原因になります。
※取り付け時は、電動機の取り扱い説明書をご覧になり、ご使用ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
40965285 HPD100F030 10036765 HPD100F030 ハイパーダイヤディスク(平面タイプ) ミヤナガ ハイパーダイヤディスク(平面タイプ) ミヤナガ 1枚 10,980 税込12,078 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40965276
2018-03-24
用途:
金属(真鍮)の切削

他のディスクに比べて、切削力抜群です。価格は高いですが、それなりの価値があります。

対象商品:
40965276
2016-01-11
用途:
金属の研削
株式会社エイジュン 様

結構長持ちします。もう少しダイヤが多ければなお良いと思います。
いくつもリピートしています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする