TE Connectivity ギボシ端子/圧着端子 0.5 → 2.27mm2, 20 → 14AWG

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード40965917 品番170003-5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
仕様
シリーズ = 170003
絶縁 = 非絶縁
ジェンダー = オス
最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2
最大ワイヤサイズmm2 = 2.27mm2
最小ワイヤサイズAWG = 20AWG
シュラウド/アンシュラウド = アンシュラウド
コンタクトめっき = 錫
コンタクト材質 = 真鍮
TE Connectivity SHUR-PLUGバレットレセプタクル端子. 各種めっきが施された黄銅製のSHUR-PLUGバレット圧着レセプタクル端子 これらのSHUR-PLUGバレットレセプタクルコネクタは、ピン直径が3.96 mmのSHUR-PLUGバレットプラグ圧着端子との併用向けで、4.57 mm径のSHUR-PLUGバレットコネクタと併用する品番< 795-6449') 795-6449/は除きます。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする