ハブコンレンチ

(83件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 40966484 品番 52313
在庫数量:残り63点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別) アウトレット
¥499399
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ハブのベアリング玉押しの取付や調整、ハブのグリスアップをする際に使用します。

適合サイズ(mm)14 刃の厚さ(mm)2 全長(mm)215
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:97

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 83
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-10
用途:
自転車のハブ調整
建設業・工事業

どのメーカーの物でも同じようなつくりなのでこれでいいかと。
薄いグリップが付いているので手も痛くはならないので

2025-09-15
用途:
自転車修理時に使用。
マツシタクリーンサービス 様

かなりの頻度で使用します。13,14,15、17を頻繁に使いますが、16が廃番になっているのが残念です。BBの調整に使うことがあるので。
もう少し強度的があれば、と思います。

対象商品:
40966511
2025-06-14
用途:
自転車用ハブのメンテナンス

板厚はハブのナットに丁度良く、また、持ち手の部分が適度に長いので力も入り、使い安かったです。

対象商品:
40966475
2024-04-29
用途:
自転車メンテ
ゼータゲート 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

今あるハブコンは短く、両側に13-14、15-16、17-19の計3本。勝手はわるないけども、柄が長いのが欲しかいなぁと思っていました。16がラスト在庫1でアウトレットと表示されてたので、割引デイ購入時までに在庫切れで間に合うのか?と焦っていたところ、どうにか全サイズ取り扱いハブコンをポチッとできました。作業時の使いやすさが変わってくると思い、期待してます

対象商品:
40966475
2024-05-26
用途:
自転車のハブコーンの分解に使用。

強度もしっかりしており、適度な長さもあって、とても使いやすいです。
今回はフロント用の13mmを購入したので、次はリア用の15mmを購入したいと思っています。

対象商品:
40966475
2024-07-19
用途:
自転車ハブの整備

狭い所の整備であり、2枚あればと追加購入しました。とても重宝しています。

対象商品:
40966484
2024-02-19
用途:
自転車ハブの整備
自動車・二輪車・自転車関連業

薄いですが強度もありバリもなくママチャリ前輪ハブの玉当たり調整に問題なく使用できました。

対象商品:
40966484
2023-10-09
用途:
自転車整備
卸売・小売業

今まで使っていた物より取っ手部分が長いので力が入りやすく使いやすいです。コスパ良し。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車メンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする