350689-3 圧着端子コンタクト メイテンロックシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 40966547

圧着端子コンタクト メイテンロックシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(10個)仕様ジェンダー = メス併用 = ユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジングシリーズ = Universal MATE-N-LOK最小ワイヤサイズmm2 = 0.2mm2端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 錫最大ワイヤサイズAWG = 18AWGUL、CSA. TE ConnectivityユニバーサルMATE-N-LOK IIコンタクト. パワーカップリングとパワー基板コネクタ機能用のUniversal Mate-N-Lokコンタクトは、多くの産業用途に対応する信頼性と耐久性を備えています。 MATE-N-LOKプラグハウジングについては代表品番< 680-0890') 680-0890/を参照してください。 MATE-N-LOKレセプタクルハウジングについては代表品番< 115-1761') 115-1761/を参照してください。. ポジティブクリンプとポーク組み立て 圧着工具については、品番< 849-114') 849-114/を参照。ダイセットについては、品番< 849-136') 849-136/などを参照注文コード40966547品番350689-3
販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399
仕様
ジェンダー = メス
併用 = ユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジング
シリーズ = Universal MATE-N-LOK
最小ワイヤサイズmm2 = 0.2mm2
端子方法 = 圧着
コンタクトめっき = 錫
最大ワイヤサイズAWG = 18AWG
UL、CSA. TE ConnectivityユニバーサルMATE-N-LOK IIコンタクト. パワーカップリングとパワー基板コネクタ機能用のUniversal Mate-N-Lokコンタクトは、多くの産業用途に対応する信頼性と耐久性を備えています。 MATE-N-LOKプラグハウジングについては代表品番< 680-0890') 680-0890/を参照してください。 MATE-N-LOKレセプタクルハウジングについては代表品番< 115-1761') 115-1761/を参照してください。. ポジティブクリンプとポーク組み立て 圧着工具については、品番< 849-114') 849-114/を参照。ダイセットについては、品番< 849-136') 849-136/などを参照
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする