ボサード
ボサードの ボルト
ボサードの 六角穴付ボルト
極低頭六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)全ねじ (箱単位)
(1件のレビュー)
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全118種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
40966852
品番
M2×8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。
ねじの呼び
M2
材質
SCM435
長さ(mm)
8
用途
狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。
種別
全ねじ
ねじの種類
極低頭六角穴付ボルト
表面処理
黒色酸化被膜
頭部形状
極低頭
寸法s(mm)
1.3
寸法d2(mm)
4
寸法k(mm)
1.1
穴の形状
六角穴
寸法t max(mm)
1.2