ボサード
ボサードの ボルト
ボサードの 六角穴付ボルト
極低頭六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)全ねじ (箱単位)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全118種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
40967123
品番
M5×16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。
ねじの呼び
M5
材質
SCM435
長さ(mm)
16
用途
狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。
種別
全ねじ
ねじの種類
極低頭六角穴付ボルト
表面処理
黒色酸化被膜
頭部形状
極低頭
寸法s(mm)
3
寸法d2(mm)
9
寸法k(mm)
1.5
穴の形状
六角穴
寸法t max(mm)
3