D-Subコネクタ TE Connectivity, オス, 68極

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40967466 品番2-5174339-5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
仕様
コンタクト数 = 68
ジェンダー = オス
ボディ向き = ストレート
取り付けタイプ = スルーホール
ピッチ = 2.54mm
ハウジング材質 = PBT
長さ = 63.9mm
幅 = 9.3mm
深さ = 10.3mm
寸法 = 63.9 x 9.3 x 10.3mm
シリーズ = Amplimite .050 III
AMPLIMITE D-Subコネクタ、.050シリーズII、基板プラグヘッダ. 優れたEMI / RFI保護機能を備えている、中心線が1.27 mmのAMPLIMITEシリーズ.050シリーズII垂直実装基板D-Subヘッダです。このAMPLIMITEシリーズ.050シリーズII D-Sub基板ヘッダは、銅めっき亜鉛ダイキャスト上にニッケルを施し、フル金属シェル、黒色熱可塑樹脂GFハウジング、ボードロックを備え、金めっきリン青銅コンタクトを事前に取り付けています。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする