41480 スタッド取り付けタブ端子 TE Connectivity FASTON .250シリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 40967773

スタッド取り付けタブ端子 TE Connectivity FASTON .250シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(25個)注文コード40967773品番41480
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥604
販売価格(税別)
549
仕様
シリーズ = FASTON .250
絶縁 = 非絶縁
タブ厚さ = 0.81mm
実装角度 = 90°
コンタクトめっき = 錫
コンタクト材質 = 真鍮
全長 = 8.89mm
TE Connectivity FASTON 250スタッド取り付けタブ端子. FASTON 250スタッド取り付けタブ端子は、FASTON 250シリーズのレセプタクルとの迅速な接続に特化した設計になっています。 正しい工具を使用すると、このFASTON 250スタッド取り付けタブ端子を速やかに導体に取り付けることができます。 このFASTON 250端子の圧着寸法は正確に調整されているため、あらゆる接続で優れた性能と一様な信頼性が発揮されます。 このスタッド取り付けタブは、スタッドホールを通してリベット又はねじで取り付けます。また、90 °アングルとストレートの構成が用意されているため、非常に柔軟な設計が可能です。. 特長と利点:. 正しい工具を使用してすばやく導体に取り付け可能 一様な信頼性が得られるように正確に調整された圧着寸法 さまざまな取り付け角度により柔軟な設計が可能. 用途. このFASTON 250スタッド取り付けタブ端子は、一般に家電業界や自動車産業で使用されます。 その他の用途には、コンピュータや周辺機器、産業用コントローラ、テスト装置、通信機器などがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする