スタッド取り付けタブ端子 TE Connectivity FASTON .187シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) 注文コード40967807 品番170001-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
仕様
シリーズ = FASTON .187
絶縁 = 非絶縁
タブサイズ = 4.75 x 0.51mm
実装角度 = 90°
コンタクト材質 = 真鍮
TE Connectivity FASTON 187シリーズクイックディスコネクトスタッド取り付けタブ端子. FASTON 187シリーズクイックディスコネクト単一接続スタッド取り付けタブ端子は、スズめっき黄銅製です。 このFASTON 187シリーズスタッド取り付けタブ端子は、90 °又は45 °の角度で取り付けることができ、スタッド径は3.30 mm、厚さは0.51 mmとなっています。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする