仕様
コンタクト数 = 6
コンタクト材質 = リン酸銅
ピッチ = 2.54mm
取り付けタイプ = スルーホール
ジェンダー = メス
端子タイプ = 垂直接点
ボディ向き = ストレート
シリーズ = Trio-Mate
行数 = 1
コンタクトめっき = 銅の上に錫
端子方法 = はんだ
TE Connectivity Trio-Mateフレキシブルフィルムコネクタ. Trio-Mateフレキシブルフィルムコネクタは中心間ピッチ2.54 mmです。 これらのTrio-Mateレセプタクルコネクタは、コンタクト部分が厚さ0.13 mmから0.38 mmのフラットフレキシブルケーブル(FFC)、フレキシブルエッチング加工済み回路(FPC)又はメンブレンスイッチ回路に対応します。 Trio-Mateフレキシブルフィルムコネクタは、引き抜き力が高いので、同じケーブル厚さで25回再利用できます。 これらすべてのTrio-Mate FFC/FPCコネクタは、ソケットコンタクトが装填済みで、黒UL 94V-0熱可塑性樹脂ハウジングを備え、垂直及びライトアングルケーブル取り付け方式で利用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応