仕様
コンタクト数 = 50
行数 = 2
ジェンダー = メス
ピッチ = 2.54mm
取り付けタイプ = ケーブルマウント
ボディ向き = ライトアングル
端子方法 = IDC
コンタクトめっき = ニッケルの上に金
シリーズ = AMP-LATCH 622
ハウジング材質 = サーモプラスチック
TE Connectivity AMP-Latch 622シリーズ2.54 mm IDCリボンケーブルソケットコネクタ. 軍用 / センター極性を備えた622シリーズ2.54 mm IDCリボンケーブルコネクタは、26-28 AWGの単線又はより線のPVC絶縁リボンケーブル用です。 この622シリーズIDCリボンケーブルコネクタは、UL 94V-0等級の青色ガラス繊維入り熱可塑性ハウジング、及び金めっきベリリウム銅コンタクトを備え、ストレインリリーフが付属しています(品番< 798-1521') 798-1521/、< 680-1180') 680-1180/、< 680-1183') 680-1183/、< 680-1562') 680-1562/、< 718-9018') 718-9018/、及び< 821-9029') 821-9029/を除く)。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする