M5×16 極低頭六角穴付ボルト(SUS304)全ねじ (箱単位) ボサード 40968067 M5×16 極低頭六角穴付ボルト(SUS304)全ねじ (箱単位) ボサード 40968067 M5×16 極低頭六角穴付ボルト(SUS304)全ねじ (箱単位) ボサード 40968067

極低頭六角穴付ボルト(SUS304)全ねじ (箱単位)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1箱(200個) 注文コード 40968067 品番 M5×16
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。

長さ(mm)16 寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)M5×16 材質SUS304 用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。 種別全ねじ ねじの種類極低頭六角穴付ボルト 頭部形状極低頭 寸法s(mm)3 寸法d2(mm)9 寸法k(mm)1.5 穴の形状六角穴 寸法t max(mm)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
499:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする