仕様
ジェンダー = メス
併用 = Dynamic 2000コネクタハウジング
シリーズ = Dynamic 2000
最小ワイヤサイズmm2 = 0.3mm2
端子方法 = 圧着
コンタクトめっき = 金
最大ワイヤサイズAWG = 18AWG
最低使用温度 = -55℃
最高使用温度 = +105℃
TE Connectivity DYNAMIC D-2000シリーズ圧着コンタクト. DYNAMIC D-2000シリーズタブ / レセプタクルコンタクトは、DYNAMIC D-2100シリーズコネクタハウジング向けです。ハウジングにコンタクトを挿入すると、ハウジング内のランスがコンタクトをしっかり固定します。また、カチッと音がするので、確実にロックしたことがわかります。また、専用工具で取り外が簡単です。これらのDYNAMIC D-2000シリーズコンタクトは捩れに強い箱形構造で、3点接触方式により高い電気的信頼性を実現しています。コンタクトのワイピング長が長いので、産業機械で使用する際に必要になる、高い電気的信頼性が実現します。. 特長と利点. こじりに強い箱形設計 3点接触方式により高い電気的信頼性 コンタクトのワイピング長が長い. 製品用途の情報. DYNAMIC D-2100コネクタは、ほとんどの産業用信号用途に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応