ボサード
極低頭六角穴付ボルト(SUS304)全ねじ (箱単位)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1箱(100個)
1箱(500個)
1箱(1000個)
1箱(200個)
1箱(100個)
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)
M10×20
M10×20
M10×20
M2×5
M2×6
M2×8
M2×10
M2×12
M2.5×5
M2.5×6
M2.5×8
M2.5×10
M2.5×12
M3×5
M3×6
M3×8
M3×10
M3×12
M4×6
M4×8
M4×10
M4×12
M4×16
M4×20
M5×6
M5×8
M5×10
M5×12
M5×16
M5×20
M5×25
M6×6
M6×8
M6×10
M6×12
M6×16
M6×20
M6×25
M6×30
M6×35
M8×6
M8×8
M8×10
M8×12
M8×16
M8×20
M8×25
M8×30
M8×35
M10×10
M10×12
M10×16
M10×25
M10×30
M10×35
長さ(mm)
20
5
6
8
10
12
16
20
25
30
35
全106種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
40968304
品番
M10×20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。
用途
狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。
長さ(mm)
20
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)
M10×20
材質
SUS304
種別
全ねじ
ねじの種類
極低頭六角穴付ボルト
頭部形状
極低頭
寸法s(mm)
5
寸法d2(mm)
16
寸法k(mm)
1.5
穴の形状
六角穴
寸法t max(mm)
6