仕様
ジェンダー = メス
併用 = Economy Interconnectコネクタハウジング
シリーズ = Economy Interconnect
最小ワイヤサイズmm2 = 0.05mm2
端子方法 = 圧着
最小ワイヤサイズAWG = 30AWG
最大ワイヤサイズAWG = 26AWG
TE Connectivity Economy Interconnectionピン及びソケットコンタクト. EI (Economy Interconnect)ハウジングで使用するピン及びソケットコンタクトです。 これらのEIピン及びソケットコンタクトはスズめっき黄銅で構成されており、各種ワイヤサイズに対応します。 品番< 719-4938') 719-4938/、< 719-4931') 719-4931/、< 683-1291') 683-1291/、< 719-4950') 719-4950/、< 719-4941') 719-4941/は低プロファイルのEIハウジングで使用し、その他は標準プロファイルのEIハウジングで使用します。