ファストン端子 オス TE Connectivity FASTON .250シリーズ 0.5 → 2.27mm2, 20 → 14AWG

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード40969313 品番179462-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
仕様
シリーズ = FASTON .250
絶縁 = 非絶縁
最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2
最大ワイヤサイズmm2 = 2.27mm2
最小ワイヤサイズAWG = 20AWG
最大ワイヤサイズAWG = 14AWG
タブサイズ = 6 x 0.8mm
コンタクト材質 = 真鍮
全長 = 26.4mm
TE Connectivity FASTON 250シリーズ圧着タブ端子. 迅速な取り付けと一様な信頼性を誇るFASTON 250シリーズクイック接続圧着タブ端子です。広範囲にわたる産業分野での経験により、この圧着方式は、電気的 / 機械的に安定した性能を確保するのに最も有効であることが立証されています。各FASTON端子は、圧着仕様が正確に管理されているので、すべてのコネクタが仕様通りに機能します。機械的強度と導電性の組み合わせを最適化するために、別売りの専用圧着工具を使用してください。「F」型圧着終端処理により、回路の寿命が終わるまで精確な伸張強度と導電性が確保されます。この終端処理方法は、振動及び腐食に対する最大の耐久性も提供します。. 特長と利点. 正しい工具を使用してすばやく導体に取り付け可能 一様な信頼性が得られるように正確に調整された圧着仕様 電気的 / 機械的に安定した性能 精確な伸張強度と導電性 振動及び腐食に対する最大の耐久性. 用途. FASTON 250圧着タブは、一般に家電業界や自動車産業で使用されます。その他の用途には、コンピュータや周辺機器、産業用コントローラ、テスト装置、通信機器などがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする