仕様
コンタクト数 = 40
行数 = 2
ピッチ = 2mm
ジェンダー = メス
シリーズ = Dynamic 1000
併用可能製品 = 電線対基板コネクタ、電線対パネルコネクタ、電線対電線コネクタ
ボディ向き = ストレート
長さ = 42.6mm
幅 = 12.45mm
深さ = 11.3mm
ハウジング材質 = PET
TE Connectivity Dynamic 1100シリーズレセプタクルハウジング. このDynamic D-1100シリーズ電線対基板レセプタクルハウジングは、Dynamic D-1000シリーズコネクタシステムの一部です。D-1000シリーズコネクタは、Dynamicコネクタシリーズで最小の信号コネクタです。 Dynamic D-1000シリーズはコンパクトな設計のため、ミニチュアサイズの機器用途における、省スペースが求められる用途に最適です。 このDynamic D-1100レセプタクルハウジングは、2 mmピッチ並びにハウジングランス構造を備え、端子処理の際のコンタクトランスの破損を防ぎます。 設計にハウジングロックとキーが統合され、正確で確実なかん合が実現されます。 またこのハウジングは色分けされ、回路番号が記載されているため、正確なかん合識別と配線が可能です。 このDynamic D-1100シリーズ電線対基板レセプタクルハウジングのソケットコンタクトは別途購入の必要があります(代表番号< 706-0416') 706-0416/を参照のこと)。
RoHS指令(10物質対応)対応