- ガーデンシューズ指付 福山ゴム工業 40970754

- ガーデンシューズ指付 福山ゴム工業 40970754 - ガーデンシューズ指付 福山ゴム工業 40970754 - ガーデンシューズ指付 福山ゴム工業 40970754 - ガーデンシューズ指付 福山ゴム工業 40970754

ガーデンシューズ指付

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード40970754 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,800
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

足にフィットするファスナーとマジックで脱着が楽々。
伸びる素材を使用し、抜群のフィット感。

サイズ(cm)M(24〜24.5) 足幅3E 形状ハイカット 種類作業靴 長さ(cm)28(Lサイズ、LLサイズ) 材質(アッパー)綿 材質(ソール)ゴム 標準質量(g/片足)425 靴タイプ長靴

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40970772
2018-12-12
用途:
農林作業 土木
農・林・水産業

足袋上側から砂が入りやすい 足袋底の、ゴムの素材のすり減りが普通の足袋より早い

対象商品:
40970772
2018-01-18
用途:
土場での作業
児玉工房 様 (製造業)

25.5〜26cmをはいているため26〜26.5を注文したが大きかった

対象商品:
40970736
2017-06-02
用途:
不良品だったので返品したが
工房ウエダ 様

チャックが生地のほつれからひっかり、開閉できなくて返品したがそれ以外は履いた限りでは良かった。多分実際の使い心地も良いと思う。

対象商品:
40970763
2017-05-06
用途:
農作業の際に履く。
クリエイティブCルーム 様

冬に購入しましたが、つま先あたりがとても寒かったので暖かくなってから使おうと置いたままになってます。

対象商品:
40970754
2016-09-29
用途:
農事用
齋間商店 様

草刈り機械使用、その他農事作業に指付・ベルトが付いているので
足にヒットして作業がしやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする