6.5×10×5 エアホースワンタッチカプラー付 モノタロウ 40970806 6.5×10×5 エアホースワンタッチカプラー付 モノタロウ 40970806 6.5×10×5 エアホースワンタッチカプラー付 モノタロウ 40970806 6.5×10×5 エアホースワンタッチカプラー付 モノタロウ 40970806 6.5×10×5 エアホースワンタッチカプラー付 モノタロウ 40970806

エアホースワンタッチカプラー付

(742件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 40970806 品番 6.5×10×5
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。

長さ(m)5 オレンジ 最高使用圧力(MPa)1.47 材質ポリウレタン 使用温度範囲(℃)-40〜60 内径(Φmm)6.5 外径(Φmm)10 常用圧力(MPa)0.78 使用流体空気 空気接続口1/4ワンタッチカプラー 材質(カプラ)スチール(クロームメッキ) 用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。
関連資料:よくあるお問合わせ_エアーホースワンタッチカプラー付 化学物質安全性参考資料:
注意
※規定の流体以外には使用しないでください。
※基準以上の圧力では使用しないでください。
※用途以外の使用はしないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、9人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:391

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 742
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35063016
2026-03-07
用途:
自動車のメンテと機械の清掃
松屋サンダル工業所 様

前回購入が2011年で今年2026年3月21日再度購入予定15年使えました。
長く使えたのが良かったです。

1人が参考にしています
2026-01-27
用途:
点検整備他
自動車・二輪車・自転車関連業

リピートで購入しました。カプラーが付いての値段はとても魅力的です。ホースの耐久性は使用頻度と使用状況によりますが、個人的な感想として、3〜5年位と思います。

1人が参考にしています
2026-03-30
用途:
整備用
ROSE RSS 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

スパイラルとか意外に使い勝手悪くて、この手はスタンダードが一番。コスパに優れた良い商品です。

対象商品:
40970806
2026-02-13
用途:
良い

価格相応ですが、エア漏れもなくキチンと使えます。耐久性もありそうです。

2026-01-25
用途:
自動車整備

古くなったホースを交換。
品質に問題ありありませんが、コンプレッサー側や工具側のカプラーとの相性が
あるので少しエア漏れが発生する場合があります。

2026-01-05
用途:
エアー配管
農・林・水産業

色彩選別機のエアー配管を頭上配管にする為使用しています。内径φ6.5ですが問題なく使用できています。

対象商品:
35063007
2025-10-10
用途:
コンプレッサー用のエアホース
サービス業

他社製のホースに穴が空きエア漏れの為、モノタロウ製のホースに交換しました。ホース自体がしっかりしているので長持ちしそうです!

2人が参考にしています
2025-12-12
用途:
印刷用のスクリーン洗浄作業時
株式会社アイキャスト 様

これまで使用していたホースに比べて、強度と耐久性が優れており、かつ割安だと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアホースの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/173/
6人が参考にしています
2022-06-24
質問:
カットしてカプラはに繋ぐことはできますか。
回答:
カットしてホースに繋ぐことは可能です。
2人が参考にしています
2021-01-28
質問:
適合のカプラーを教えてください。
回答:
適合のカプラーは下記商品がございます。

■モノタロウ プラグナットカプラー(ウレタンホース取付用)
注文コード 10322961 品番 PN65-steel
https://www.monotaro.com/p/1032/2961/

■モノタロウ ソケットナットカプラー(ウレタンホース取付用)
注文コード 10322952 品番 SN65-steel
https://www.monotaro.com/p/1032/2952/
7人が参考にしています
2021-01-28
質問:
エアホースワンタッチカプラー付2つを、2分岐で使用する際の分岐用カプラーを教えてください。
回答:
適合の分岐用カプラーは下記商品がございます。

■モノタロウ ラインカプラー 分岐用 固定式
注文コード 19288587 品番 MLT-2
内容量 1個
https://www.monotaro.com/p/1928/8587/
1人が参考にしています
2021-01-28

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする