TE Connectivity 大電力用,メタルクラッド抵抗器,10W,27Ω,±5%

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40971395 品番HSA527RJ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669
仕様
抵抗 = 27Ω
定格電力 = 10W
シリーズ = HSA05
パッケージ/ケース = アルミハウジング
許容差 = ±5%
テクノロジー = 巻線
終端スタイル = はんだラグ
最小温度係数 = -50ppm/℃
最大温度係数 = +50ppm/℃
温度係数 = ±50ppm/℃
10 Wアルミハウジング巻線型抵抗器、HSAシリーズ. 巻線素子を持つ、多用途性、信頼性に優れたアルミハウジング固定ハイパワー抵抗器。 この抵抗器の用途:. ブレーキ抵抗器 バランス抵抗器 コンデンサの充電及び放電 クローバ フィルタ 一般的な電気機器用途
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする