仕様
コンタクト数 = 4
タイプ = Housing
ジェンダー = オス
行数 = 2
取り付けタイプ = クリップマウント
シリーズ = AMPSEAL 16
色 = 赤
高さ = 22.45mm
幅 = 24.6mm
深さ = 47.55mm
ハウジング材質 = ガラス繊維強化PBT
TE Connectivity AMPSEAL 16シールドピンハウジング、縮径ワイヤシール付き. AMPSEAL 16ピンキャップハウジングには、内蔵一次ラッチ補強が備わっています。 このAMPSEAL 16ピンキャップハウジングでは、識別カラーと物理的キーイングにより誤かん合を防止します。 ピンキャップハウジングは、ワイヤシール付きキャップハウジング、ワイヤシールカバー、及びPLRで構成されています。 このAMPSEAL 16ピンキャップハウジングには縮径ワイヤシールが用意されており、ワイヤサイズ1.30〜2.54 mmに対応しています。 適切なレセプタクルプラグハウジングについては、代表品番726-6812を参照してください。 適切なバックシェルについては、代表品番< 726-6711') 726-6711/を参照してください。
RoHS指令(10物質対応)対応