TE Connectivity 電力用チップ抵抗器, 6332サイズ, 2W, 30Ω, ±1%

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード40973057 品番352130RFT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589
仕様
抵抗 = 30Ω
パッケージ/ケース = 2512
許容差 = ±1%
定格電力 = 2W
温度係数 = ±100ppm/℃
テクノロジー = 厚膜
寸法 = 6.3 x 0.6mm
長さ = 6.3mm
奥行き = 3.2mm
高さ = 0.6mm
シリーズ = 3521
最小動作温度 = -55℃
最大動作温度 = +155℃
終端スタイル = フラットコンタクト
最大温度係数 = +100ppm/℃
2512型、3521シリーズ、SMD電力抵抗器. 3521シリーズは、小型ながら高電力を特長とする低プロファイル高電力型抵抗器です。 3521抵抗器シリーズは、実に様々な用途で活躍しますが、ショートリード構造を備えているため、特に高周波に適したデバイスとなっています。. 2512型SMD電源チップ抵抗器 電力定格: 2 W @ 70 ℃ 小型ながら高電力対応 低プロファイル、0.55 mm 厚膜技術 抵抗値を個別表示 過負荷: 500 Vまで 動作電圧: 250 V 少量バッチ生産、研究開発部門に理想的
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする