モノタロウの ボルト
モノタロウの 寸切りボルト
メーター寸切(インチ・ウイット)
(1件のレビュー)
取扱い終了
1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量
1パック(10本)
注文コード
40973467
品番
W3/8×1000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
用途
ねじやナットの連結に。
材質
SS400相当
全長(mm)
1000
ねじの呼び寸法
W3/8
山数
16
表面処理
亜鉛メッキ
長さ公差(mm)
±5
ねじ山種類
ウイット
注意
※ねじ本来の用途(締結)以外には使用しないでください。
※表面処理の色ムラは品質には影響ありません。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
40973467
W3/8×1000
19795432
W3/8×1000
メーター寸切 インチ・ウイット
モノタロウ
1パック(10本)
¥
1,798
税込
¥
1,978
注文コードが変更になりました。