M16×285 寸切(ミリ)285mm モノタロウ メートル並目 SS400相当製 亜鉛メッキ 40973546

M16×285 寸切(ミリ)285mm モノタロウ 40973546 M16×285 寸切(ミリ)285mm モノタロウ 40973546

寸切(ミリ)285mm

(13件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード40973546 品番M16×285
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る
用途ねじやナットの連結に。 材質SS400相当 全長(mm)285 ねじピッチ(mm)2 ねじの呼び寸法M16 表面処理亜鉛メッキ ねじ山種類メートル並目
注意
※ねじ本来の用途(締結)以外には使用しないでください。
※表面処理の色ムラは品質には影響ありません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
40973546 M16×285 34712727 M16×285 寸切(鉄/ユニクロメッキ) 長さ285mm 大阪魂 寸切(鉄/ユニクロメッキ) 長さ285mm 大阪魂 1本 219 税込241 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40973528
2019-02-22
用途:
作業机の高さ調整

キャスターと長ナットの組合せでの作業机の高さ調整が容易にできるので助かっております。価格も安価で良い商品です。強いてあげれば、必要長さにカットもしてもらえるとさらに良いと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
40973485
2019-05-19
用途:
輸入トレーラーの追加製作部品に
近藤マリンサービス 様

有ると便利、無いと困る寸切りボルト。安価なのでまとめて買いました。

対象商品:
40973485
2018-12-19
用途:
アンプ補強材
製造業

05529203と同時購入しました。長さが丁度よくて、なんの問題もなく使用できましたよ。

対象商品:
40973485
2018-05-10
用途:
自転車のフレームエンド幅の修正に
自動車・二輪車・自転車関連業

フレームエンド幅を手軽に修正するために購入しました。ホームセンターではなかなか売っていない事とリーズナブルさに助かりました。かなり力をかけて使用しましたが、何も問題なく強度も十分かと思います。

対象商品:
40973503
2017-12-05
用途:
スーパーカブAA01スイングアームピポッド取り外しの治具として

スーパーカブAA01スイングアームピポッド取り外しの治具として使用しております。
ゴムハンマーで叩いて押し出せばすぐに取り外し出来ます。
ホームセンターに無いサイズだったのでありがたいです。

対象商品:
40973485
2017-07-25
用途:
楽器製作治具の製作
その他業種

バーコードシールの糊がベタ付くこと、切断時に大き目のバリが出ることがやや不満でしたが、この問題点はベンジン等のシンナーで糊を拭き取り、サンダーでバリ取りすれば簡単に解決しました。近隣のホームセンターで販売している類似品に比べはるかに安いです。また購入すると思います。

対象商品:
40973528
2018-08-27
用途:
仮設用ボルト

この商品は電気亜鉛メッキです!
他の商品は電気亜鉛メッキはユニクロームと表記してあるので
溶融亜鉛メッキと勘違い致しました。
表記を統一すべきである。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品:
40973582
2017-11-09
用途:
竹パウダー製造機の回転軸
その他業種

思ったよりも早く届いて安心した。
転がしたとき,曲がりや癖がなかったのがよかった。

ねじの溝に張り付いたラベルをはがすのが大変だった。
端の片方にナットが回らない箇所があった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする