仕様
コンタクト数 = 2
ピッチ = 5.08mm
行数 = 1
取り付けタイプ = パネルマウント
ジェンダー = オス
端子方法 = はんだ
タイプ = 基板ヘッダ
定格電流 = 15A
ボディ向き = ストレート
色 = 緑
定格電圧 = 300 V ac
シリーズ = Buchanan
素材 = ポリアミド
深さ = 12mm
UL番号E 60677、CSAファイル番号007189A. TE Connectivity TERMI-BLOK 5.08 mmオープンエンド基板端子台ヘッダ. ねじ付きフランジ及び極性キーイングスロットを備えたTERMI-BLOK 5.08 mm垂直取り付けオープンエンドヘッダです。 これらのTERMI-BLOK 5.08 mmオープンエンド基板ヘッダ端子台コネクタは、サイドスタッキングが可能で、緑ポリアミド6.6 GFで作られています。
RoHS指令(10物質対応)対応