仕様
スリーブ径 = 1.17mm
シュリンク径 = 0.58mm
色 = クリア
スリーブタイプ = 熱収縮チューブ
接着面 = N
収縮率 = 2:1
スリーブ長さ = 1m
材質 = フッ素ポリマー
動作温度 Min = -70℃
動作温度 Max = +200℃
難燃性 = あり
耐電圧 = 19700V/mm
ハロゲンフリー = N
アングル = ストレート
シリーズ = HT-200
HT-200熱収縮チューブ. HT-200薄肉熱収縮チューブは、非常に柔軟で、難燃性及び耐薬品性が高いです。 このチューブは頑丈なフッ素樹脂製で、耐摩耗性と耐切創性を備えています。 コンポーネントの高密度パッキング又はダウンホールセンサなどの覆われたコンポーネントの目視点検が必要となる用途に最適です。 優れた耐化学薬品性と耐溶剤性が必要となる用途に特に適しています。. 主な特徴 ; 丈夫かつ柔軟で、薄い壁面絶縁材 ; 優れた電気絶縁を提供 ; すべての標準サイズ2:1縮小率 ; 軍用及び業界の規格をクリアする耐熱性能 ; ほとんどの産業溶剤、燃料、化学薬品に対する耐性 ; 高い難燃性