TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 4.75mm, 収縮後 2.36mm, スリーブ長さ 1.2m フッ素ポリマー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40974046 品番HT-200-3/16-X-STK-CS-34128
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
仕様
スリーブ径 = 4.75mm
シュリンク径 = 2.36mm
色 = クリア
スリーブタイプ = 熱収縮チューブ
接着面 = N
収縮率 = 2:1
スリーブ長さ = 1.2m
材質 = フッ素ポリマー
動作温度 Min = -70℃
動作温度 Max = +200℃
難燃性 = あり
耐電圧 = 19700V/mm
ハロゲンフリー = N
アングル = ストレート
シリーズ = HT-200
HT-200熱収縮チューブ. HT-200薄肉熱収縮チューブは、非常に柔軟で、難燃性及び耐薬品性が高いです。 このチューブは頑丈なフッ素樹脂製で、耐摩耗性と耐切創性を備えています。 コンポーネントの高密度パッキング又はダウンホールセンサなどの覆われたコンポーネントの目視点検が必要となる用途に最適です。 優れた耐化学薬品性と耐溶剤性が必要となる用途に特に適しています。. 主な特徴 ; 丈夫かつ柔軟で、薄い壁面絶縁材 ; 優れた電気絶縁を提供 ; すべての標準サイズ2:1縮小率 ; 軍用及び業界の規格をクリアする耐熱性能 ; ほとんどの産業溶剤、燃料、化学薬品に対する耐性 ; 高い難燃性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱収縮チューブの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heatshrinktube_feature/
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする