TE Connectivity 圧着工具 AD-1522-1-CRIMPING-TOOL

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40974073 品番AD-1522-1-CRIMPING-TOOL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
仕様
圧着コネクタのタイプ = DuraSeal及びPolyCrimp端子
ケーブルサイズ = 22 → 10 AWG
最小ワイヤサイズ = 22AWG
最小ワイヤサイズ = 10AWG
全長 = 228.6mm
TE Connectivity AD-1522手動圧着工具、DuraSeal端子及びPolyCrimp端子用. AD-1522手動圧着工具は、22-18 AWG、16-14 AWG及び12-10 AWGのワイヤにDuraSeal端子及びPolyCrimp端子を取り付ける際に使用します。 このAD-1522手動圧着工具はラチェット制御のリリースハンドルを備え、圧着深さが設定済みです。これにより、完成した端子の伸張強度と絶縁の整合性が最適化されます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする