TE Connectivity コネクタハウジング オス 1極 5.08mm メイテンロック

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40974134 品番1-480349-0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥37
販売価格(税別)
34
仕様
コンタクト数 = 1
ピッチ = 5.08mm
ジェンダー = オス
シリーズ = Commercial MATE-N-LOK
併用可能製品 = キャップハウジング
ボディ向き = ストレート
幅 = 6.73mm
深さ = 22.1mm
ハウジング材質 = ガラス繊維入りナイロン
TE Connectivity業務用MATE-N-LOKフリーハンギングソケット(プラグ)ハウジング. 圧着ソケットコンタクト(代表品番< 710-0554') 710-0554/を参照)に対応する5.08 mmセンターライン搭載のMATE-N-LOK業務用フリーハンギングソケット(プラグ)ハウジングです。 これらのMATE-N-LOK業務用フリーハンギングソケット(プラグ)ハウジングはUL 94V-2ナイロンGFで構成されており、内蔵のコンタクト安定化機能によって完全極性化されています。また、自動整列機能及びロック装置が備わっており、激しい衝撃及び振動の環境でもハーフコネクタを確実に固定します。 かん合コネクタについては、MATE-N-LOK業務用基板垂直(代表品番< 520-264') 520-264 、ライトアングル(代表品番< 864-9568') 864-9568 実装ピンヘッダ、及びMATE-N-LOK業務用基板垂直ソケットヘッダ(代表品番< 520-258') 520-258 を参照 キープラグも用意(品番< 712-2261') 712-2261/を参照)
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40974134
2022-11-20
用途:
自動車等の配線

1個から入手できるのはとても助かりますが、メス側のバラ売りがなくなって1万個パッケージになってしまったのが残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする