※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DAS060NS スッキリダクト本体60型 Panasonic(パナソニック) 40974227 DAS060NS スッキリダクト本体60型 Panasonic(パナソニック) 40974227

スッキリダクト本体60型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(5本) 注文コード 40974227 品番 DAS060NS
参考基準価格(税別)¥16,750 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

被覆銅管を収納する直線用の化粧カバーです。角ばったフォルムは建物の外壁にきれいにフィットします。60・80・100・140型の4サイズ揃っています。

種類ダクト ホワイト 60 長さ(m)2 トラスコ品番828-9374 全長2m 収納サイズΦ6.35-Φ9.52×1組(断熱材厚みが液側・ガス側共に10mmの場合) 色(マンセル値)ホワイト:10Y9/0.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする