TE Connectivity 耐環境性ケーブル 100m,AWG 22

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1リール(100m) 注文コード40974229 品番55A0111-22-2
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年2月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
仕様
シース色 = 赤
AWG米国ワイヤゲージ規格 = 22
断熱材 = ETFE
耐久性のある = 薬品、電気アークトラッキング、火炎、流体
コアストランド = 19 / 34
最小使用温度 = -65℃
最大使用温度 = +150℃
使用温度範囲 = -65 → +150 ℃
長さ = 100m
外径 = 1.09mm
許容電圧 = 600 V ac
燃焼挙動 = 難燃性, 自消性
タイプ = Type 55
Type 55(R). Type 55(R)ワイヤは、放射線架橋型の変性ETFEポリマーで絶縁されています。 二重壁の機体構造のtype 55(R)ワイヤは、多数の航空機プログラムで使用されています。 高温等級が要求される産業用途にも適しています。 二層構造の被覆厚は合計0.25 mmで、内被覆は外被覆と識別しやすい色(青)になっており、破損インジケータの役割を果たします。. 特長及び利点 ; 単層 / 二層構造 ; 小型、超軽量 ; 機械的に頑丈な構造 ; ほとんどの薬品及びアークトラッキングに対する並外れた耐性 ; 優れたハンドリング性、スクレープ摩耗性、及び柔軟性 ; 紫外線や湿気による劣化に強い性質 ; 高品質のスクレープ摩耗性 ; 耐切特性. 用途:. ; 商用回線 ; 航空電子 ; 衛星 ; 航空機 ; ヘリコプター ; 高性能の軍用システム
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする