曜日別特売
DAS280B 壁面取出しカバー Panasonic(パナソニック) 40974315

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DAS280B 壁面取出しカバー Panasonic(パナソニック) 40974315
DAS280B 壁面取出しカバー Panasonic(パナソニック) 40974315

壁面取出しカバー

(2件のレビュー)
返品不可
ブラック
寸法A(mm)198
内容量1個注文コード40974315品番DAS280B
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥1,410販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

被覆銅管を壁から引き出す部分に使用する化粧カバーです。スッキリしたフォルムのスタンダードタイプです。

種類壁面取出しカバートラスコ品番828-9424ブラックタイプ80型寸法A(mm)198寸法D(mm)89寸法E(mm)72寸法B(mm)110寸法C(mm)82.5コアドリル径(推奨)Φ75mm以下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35059911
2017-03-20
用途: エアコン配管用カバー

安い。すぐ届いて便利。壁の色とマッチして綺麗に仕上がりました。パテ埋めだと汚くなるのでこちらの方がいいですね。

対象商品 : 35059884
2013-11-15
用途: エアコンの室外機連結用配管カバー

建屋の外壁色と同じで気に入ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする