※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DAS280S 壁面取出しカバー Panasonic(パナソニック) 40974324 DAS280S 壁面取出しカバー Panasonic(パナソニック) 40974324

壁面取出しカバー

(2件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40974324 品番 DAS280S
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥1,410 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

被覆銅管を壁から引き出す部分に使用する化粧カバーです。スッキリしたフォルムのスタンダードタイプです。

種類壁面取出しカバー トラスコ品番828-9431 ホワイト タイプ80型 寸法A(mm)198 寸法D(mm)89 寸法E(mm)72 寸法B(mm)110 寸法C(mm)82.5 コアドリル径(推奨)Φ75mm以下

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35059911
2017-03-20
用途:
エアコン配管用カバー

安い。すぐ届いて便利。壁の色とマッチして綺麗に仕上がりました。パテ埋めだと汚くなるのでこちらの方がいいですね。

対象商品:
35059884
2013-11-15
用途:
エアコンの室外機連結用配管カバー

建屋の外壁色と同じで気に入ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする