仕様
ジェンダー = オス
ヒューズ数 = None
スイッチタイプ = なし
端子方法 = スペード
定格電流 = 15A
定格電圧 = 250 V ac
取り付けタイプ = フランジマウント
動作周波数 = 50/60Hz
IECコネクタタイプ = C14
幅 = 51.76mm
深さ = 44.45mm
高さ = 24.38mm
Corcom SRBシリーズ電源インレットフィルタ. Corcom SRBシリーズの汎用電源インレットフィルタは、ユニットのスペースが限られたアプリケーションでワイドバンドRFIを抑制するのに最適です。 これらの電源インレットフィルタは、Corcom製品で最小の深さでありながら、完全なシールドとして機能します。 コスト効果の高いSRBフィルタには、取り付けハードウェアを必要としない垂直及び水平向きのスライドインマウントなど、さまざまな終端及び取り付けオプションのモデルが用意されています。 最小〜低漏洩電流バージョンも用意されています。これらは患者用又は非患者用の医療機器に最適です。 その他に適合する用途には、コンピュータとアクセサリ、コンシューマエレクトロニクス、家庭用電化製品、テレビ、オーディオ、ビデオなどが挙げられます。. 33 → 3300pFの8種の容量オプションを用意 各種の終端 / 取り付けオプション ねじ又はスナップ取り付け IEC60320-1 C14終端プラグ スペード端子、ワイヤリード又はPCボードピン端子出力
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40974344
2024-01-28
用途:
電源ディストリビューターに使用
その他業種

効果はよく分からないけど、インレットに使用できるから、いいんじゃない?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする