3/22より値下げ!現場を応援

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DAS260PB 壁面取出しカバーPタイプ Panasonic(パナソニック) 40974412 DAS260PB 壁面取出しカバーPタイプ Panasonic(パナソニック) 40974412

壁面取出しカバーPタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40974412 品番 DAS260PB
参考基準価格(税別)¥1,270 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別) 値下げ
749

被覆銅管を壁から引き出す部分に使用する化粧カバーです。カバーにはフランジ部があり、既設の化粧プレートを外さずに、その上からカバーが出来ます。また大き目の開口穴でもきれいにふさげます。

種類壁面取出しカバー トラスコ品番828-9395 ブラック タイプ60型 寸法A(mm)205.5 寸法F(mm)79 寸法D(mm)73 寸法E(mm)61 寸法B(mm)128 寸法C(mm)75.5 コアドリル径(推奨)Φ65mm以下

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする