TEコネクティビティ 気圧センサ IC, 0 → 5バール, 8-Pin

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40974509 品番MS580305BA01-00
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
仕様
最大オーバーロード圧力 = 30バール
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 8
寸法 = 6.4 x 6.2 x 2.88mm
長さ = 6.4mm
幅 = 6.2mm
高さ = 2.88mm
最高使用圧力 = 5バール
動作供給電圧 Max = 3.6 V
動作温度 Max = +85 ℃
出力電圧 Max = 3.6 V
最低使用圧力 = 0バール
出力電圧 Min = 0 V
TE Connectivity MS5803 / MS5805ミニチュア圧力センサモジュール. TE ConnectivityのMEAS MS5803 / MS5805シリーズの圧力センサモジュールは、出荷時に内部係数を較正済みの超低電力24ビットΔΣADCと高直線性圧力センサを組み合わせた製品です。 これらの高度計により、さまざまな動作モードで電流消費や変換速度に応じて最適化することができ、高精度のデジタル24ビット圧力 / 温度値が得られます。 最適な用途には、バリオメータ、モバイル高度計/深さ測定システム、アドベンチャー又はマルチモード腕時計、バイクコンピュータ、データロガー、ダイビングコンピュータなどがあります。. あらゆるマイクロコントローラとのインターフェイスが可能 I2C / SPIインターフェイス デジタル圧力センサを内蔵 超低ヒステリシス 安定性の高い圧力 / 温度信号 外部コンポーネントなし 屋外の機器向けに密封可能 一部のモジュールは、ジェル及び耐磁性ステンレススチールキャップで防水
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする