TE Connectivity ロードセル 226.796kg(負荷レンジ)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40974676 品番FC2311-0000-0500-L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
仕様
力の測定 = 圧縮
力/負荷測定レンジ = 226.796kg
最大励起電圧 = 5.25 V, 6.7 V, 10 V
定格負荷時の出力 = 20mV/V
ターミナルタイプ = ワイヤリード
全体の高さ = 10.2mm
全体の幅 = 31.75mm
最低動作温度 = -40℃
最大使用温度 = +85℃
基準合致 = CE認定、RoHS準拠
TE Connectivity FC23シリーズ圧縮型ロードセル. TE ConnectivityのMEAS FC23シリーズは、高圧縮力センサとして機能する頑丈なロードセルで構成されています。 FC23ロードセルは、相互互換性を実現するために、温度のゼロ / スパンの変化に対する熱補償によってゼロ / スパンが標準化されています。 FC23ロードセルは、Microfused(TM)技術を採用し、経年変化しやすいエポキシを使用しなくなったため、想定寿命がほぼ無期限になり、低い圧力で作動しても優れた分解能と高いオーバーレンジ能力を発揮します。 最適な用途には、負荷 / 圧縮検知、ロボットエンドエフェクタ、ポンプ、ホイスト / ウインチ負荷、計量、バッチ計量、可変力制御及び組み立てラインの力測定などがあります。. 差替 長い想定寿命 高信頼性 高速な応答時間 低たわみ 高いオーバーレンジ能力
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする