※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 空調/換気関連部品
Panasonic(パナソニック)の エアコン部材
Panasonic(パナソニック)の 配管化粧カバー
化粧プレート(ダクト用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40974936
品番
DAS2260A
参考基準価格(税別)
¥480
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
スッキリダクト本体の屋内側壁および天井の貫通部に使用します。
種類
化粧プレート
色
ブラウン
タイプ
60型
寸法D(Φmm)
120
寸法d(Φmm)
81
適合コアドリル径(Φmm)
83
注意
※60型・80型には、止めねじは付いていません。