※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 空調/換気関連部品
Panasonic(パナソニック)の エアコン部材
Panasonic(パナソニック)の 配管化粧カバー
化粧プレート(ダクト用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40974997
品番
DAS2280S
在庫数量:残り3点
参考基準価格(税別)
¥580
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
アウトレット
¥459
¥
329
バスケットに入れる
スッキリダクト本体の屋内側壁および天井の貫通部に使用します。
種類
化粧プレート
色
ホワイト
タイプ
80型
寸法D(Φmm)
136
寸法d(Φmm)
96
適合コアドリル径(Φmm)
100
注意
※60型・80型には、止めねじは付いていません。