※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DAS2210W 化粧プレート(ダクト用) Panasonic(パナソニック) 40975006 DAS2210W 化粧プレート(ダクト用) Panasonic(パナソニック) 40975006

化粧プレート(ダクト用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40975006 品番 DAS2210W
参考基準価格(税別)¥790 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

スッキリダクト本体の屋内側壁および天井の貫通部に使用します。

種類化粧プレート アイボリー タイプ100型 寸法D(Φmm)176 寸法d(Φmm)118 適合コアドリル径(Φmm)120
注意
※60型・80型には、止めねじは付いていません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする