※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 空調/換気関連部品
Panasonic(パナソニック)の エアコン部材
Panasonic(パナソニック)の 配管化粧カバー
化粧プレート(ダクト用)
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブラウン
タイプ
100型
注文コード
40975015
品番
DAS2210A
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥790
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
この商品は
色・タイプ
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
スッキリダクト本体の屋内側壁および天井の貫通部に使用します。
種類
化粧プレート
色
ブラウン
タイプ
100型
寸法D(Φmm)
176
寸法d(Φmm)
118
適合コアドリル径(Φmm)
120
注意
※60型・80型には、止めねじは付いていません。