※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 空調/換気関連部品
Panasonic(パナソニック)の エアコン部材
Panasonic(パナソニック)の 配管化粧カバー
化粧プレート(ダクト用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
グレー
タイプ
140型
注文コード
40975051
品番
DAS2214H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥845
この商品は
色・タイプ
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
スッキリダクト本体の屋内側壁および天井の貫通部に使用します。
種類
化粧プレート
色
グレー
タイプ
140型
寸法D(Φmm)
216
寸法d(Φmm)
158
適合コアドリル径(Φmm)
160
注意
※60型・80型には、止めねじは付いていません。