※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 空調/換気関連部品
Panasonic(パナソニック)の エアコン部材
Panasonic(パナソニック)の 配管化粧カバー
コーナーカバー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40975094
品番
DAS7060B
参考基準価格(税別)
¥1,540
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
天井面や壁面からのダクト取り出しや床面への立ち下げ時に使用します。屋内はもちろん屋外でもご使用頂けます。
種類
コーナーカバー
色
ブラック
タイプ
60型
寸法A(mm)
125
寸法D(mm)
73
寸法E(mm)
61
寸法B(mm)
95
寸法C(mm)
72
コアドリル径
(推奨)Φ65mm以下